電工キャンバスバッグ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×130×250 タイプ小物の収納に便利なフタ付ポケット2個+内ポケット内蔵 トラスコ品番432-7021 注文コード10746477 品番ND-862
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は寸法・タイプ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」
とにかく丈夫な腰袋です
本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用
テープフッカー付

タイプ小物の収納に便利なフタ付ポケット2個+内ポケット内蔵 適合ベルト幅(mm)50 トラスコ品番432-7021 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×130×250
注意
※適合ベルト幅(mm)のベルト厚みは1〜3mmまでとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
電気工事

いつも使っている腰袋なので使いやすいので
良いです、もう少し袋が深いと良いですなおいいです。

2025-05-28
用途:
軽作業に使ってます
デザイン工房 OneStep 様 (建設業・工事業)

前に使っていた腰バッグが穴がいてしまったので
新しく購入しました。
せっかくなので前と同じでJEFCOMさんの方で
揃えて買いました。
型もしっかりしていて型崩れもなく内部に3箇所も
指すところがあるのでとても使いやすいです。

2025-05-22
用途:
電気工事

ポケット付きを、ずっと使ってます。ポケットのマジックテープが、すぐに取れるのをどうにかしてほしい。

対象商品:
10746452
2022-05-21
用途:
高所作業や、通常の作業に!
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

使いやすいですね。ドライバーなどがしっかりおさまるので手元で迷いなく必要な工具が握れます。

対象商品:
10746452
2021-09-02
用途:
農業ハウスの立替
農・林・水産業

安かったので心配しましたが使い勝手が良く大変満足しています。

対象商品:
10746452
2021-04-13
用途:
電気工事
オムニサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電気工事士の定番商品ではないでしょうか。特に不満はありません。

対象商品:
10746452
2020-10-08
用途:
電気工事
サービス業

ちょうど良い大きさで使いやすく型崩れしにくい点とビニールテープホルダーがついているのが良いと思います。

対象商品:
10746452
2020-04-09
用途:
清掃作業時
光クリーンサービス 様 (サービス業)

頑丈です。
大きさもいいし使い易い。
口も大きいです。小物を差す穴もちょどよい感じです。
これはおすすめ!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする