※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブレーカ- コーナー数3 注文コード10749165 品番TGF32L095-010 PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,900
この商品はブレーカ・コーナー数・内容量など155種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1215 トラスコ品番553-4593 材質(本体)PR1215 寸法A(mm)- 寸法S(mm)3.18 精度- 寸法D(Φmm)- 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)4.6 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手勝手なし ブレーカ- 適合ホルダ- 寸法rε(mm)- コーナー数3 寸法RE(mm)0.1 寸法CW(mm)0.95(-0.025〜+0.025) 寸法IC(mm)9.525 寸法CDX(mm)2 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10749165 TGF32L095-010 PR1215 74227424 GBF32L095-010 PR1215 画像準備中 チップ PVDコーティング 溝用 京セラ 1箱(10個) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする