※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ PVDコーティング PR1215
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
トラスコ品番
650-7611
650-7603
650-7611
650-7620
650-7638
650-7646
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10752647
品番
GBA43L175-020 PR1215
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
PR1215
トラスコ品番
650-7611
材質(本体)
PR1215
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.5
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
1.75(-0.025~+0.025)
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
3.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。