曜日別特売
SNMA120420 CA4515 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ 10759902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA4515 CVDコーティングSNMA120420 CA4515

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は厚さ・チップブレーカ・内容量など133種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
注文コード
10759902
品番
SNMA120420 CA4515
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
コーナー半径(mm)
2
穴の有無
あり
トラスコ品番
552-5829
材質
CA4515
材質(本体)
CA4515
チップ形状
正方形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
コーナー数
8
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする