※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング
SNMG090308 CA4515
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
両面
注文コード
10759918
品番
SNMG090308 CA4515
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.18
穴径(Φmm)
3.81
内接円直径(Φmm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
トラスコ品番
650-9444
材質
CA4515
材質(本体)
CA4515
チップ形状
正方形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
8
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。