※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング
DCMT070202GP CA515
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・チップブレーカ・逃げ角
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
逃げ角(°)
7
注文コード
10761327
品番
DCMT070202GP CA515
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
CA515
厚さ(mm)
2.38
穴径(Φmm)
2.8
内接円直径(Φmm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
546-0344
材質(本体)
CA515
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角55°
穴の形状
一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。