カットゴムロープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 10762473 品番 #TT1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

カット済みで便利!タイヤチューブのリサイクル品なので強度は抜群!カットされたゴムロープが100本!

幅(mm)10 長さ(m)1 厚さ(mm)約1.5〜2.5 材質再利用タイヤチューブ 用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 高さ(mm)155 質量(g)3650 金具ループ状 包装形態箱入り 縦(mm)360 横(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10762473
2017-01-05
用途:
会社のトラックに使います

消耗品ですから出来るだけ安いのが良いです
今度まとめ買いをしようかな…

1人が参考にしています
対象商品:
10762482
2015-05-08
用途:
体育大会用具

本来の使い方ではありませんが、ムカデリレー用として、トラロープにこのゴムをつけて利用しています。痛がることもなく、切れることも少なく、とてもよい使用感です。

対象商品:
10762473
2014-12-03
用途:
トラックシート用に

大型トラックのシート用にと購入しました。
購入時にサイズは確認しましたが思った以上に細く薄かったので大型用には少し辛い強度です。
普通車や2t車位までのシート用には最適だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10762473
2009-03-23
用途:
シートの固定など
有限会社宝山 様

始めから切ってくれてあるので便利。強度もタイヤチューブということで他のゴムロープよりはるかに強い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする