曜日別特売
VCMT080204HQ CA515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10763165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は厚さ・チップブレーカ・内容量など170種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
注文コード
10763165
品番
VCMT080204HQ CA515
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
トラスコ品番
555-5329
厚さ(mm)
2.38
穴径(Φmm)
2.3
内接円直径(Φmm)
4.76
勝手
-
材質
CA515
材質(本体)
CA515
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角35°
穴の形状
一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
4
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする