SH-840 サーモスタットヒーター 温度調整付 フジマック 10766262

サーモスタットヒーター 温度調整付

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)390(パイプ全長 ) 注文コード10766262 品番SH-840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に

材質銅(CUT) 長さ(mm)390(パイプ全長 ) コード長さ(m)2 定格電圧(V)100 電源コード(m)2 設定温度範囲45度〜60度
注意
※水以外の液体には使用しないでください。
ポリバケツ使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
液体の加熱及び温度管理
ケイ素材料開発株式会社 様

サーモスタットがついているため、液体の温度を自動で管理できるので省力化が可能になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06387701
2019-11-02
用途:
シーリング材の温め
建設業・工事業

今までは、調整のないヒーターを使っていて、温度調整が大変でしたが、今は、ちょうど良い温度で保てて、重宝してます。

3人が参考にしています
対象商品:
06387692
2016-05-06
用途:
熊本の被災地に送りました
マット株式会社 様 (サービス業)

電気は直ぐに回復するのですが、お風呂に入ったり、お湯を沸かすのに重宝しているそうです。

5人が参考にしています
対象商品:
06387701
2014-06-02
用途:
仕事用に購入しました
建設業・工事業

仕事柄どうしてもお湯を使用するので、購入しました。
今まで使用していたものが、壊れてしまったので探していました。
サーモスタット付きのが目に入ったので今回購入。
なかなか良いですね。

3人が参考にしています
対象商品:
06387701
2014-03-06
用途:
冬場の水仕事(特に洗浄作業)には必需品になっています
株式会社キヨスミ 様

18~20Lでしたら10~15分で60度以上に温まり、屋外での使用にも作業員には好評です、しかし長時間の使用には
サビの心配があり注意が必要だろうと考えています。

4人が参考にしています
対象商品:
06387701
2014-01-24
用途:
缶コーヒーの温め

現場での缶コーヒーの温めに大好評

3人が参考にしています
対象商品:
06387701
2021-06-24
用途:
冬季時のコンクリート製品の練り水の温め
建設業・工事業

性能自体は満足しているが
製品の水に浸けておかなければいけない範囲が長すぎて
使い道が限られる。

1人が参考にしています
対象商品:
06387701
2015-03-03
用途:
水槽仕事の温度を上げる

値段は文句無いがもう少し短いのが欲しかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
1人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする