※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA5515 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10770192 品番CNMG160612CJ CA5515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
この商品は169種類から選べます 他の種類を見る
材質CA5515 トラスコ品番545-0322 厚さ(mm)6.35 材質(本体)CA5515 穴径(Φmm)6.35 内接円直径(Φmm)15.875 勝手- コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 コーナー数4 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする