曜日別特売
CNMM120408HX CA5515 旋削用チップ CA5515 CVDコーティング 京セラ 10770357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA5515 CVDコーティングCNMM120408HX CA5515

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は169種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10770357
品番
CNMM120408HX CA5515
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
材質
CA5515
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
-
トラスコ品番
545-1353
材質(本体)
CA5515
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
コーナー数
-
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする