KS900G 電動式ノコギリ BLACK&DECKER 10770444

KS900G 電動式ノコギリ BLACK&DECKER 10770444 KS900G 電動式ノコギリ BLACK&DECKER 10770444

電動式ノコギリ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10770444 品番KS900G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

電気ノコギリとジグソー1台2役のコード式マルチタイプ
枝きりや金属の切断などに適した「電動ノコギリ」から、曲面加工なども簡単な「ジグソーモード」にワンタッチで刃を換えることができます。また「無段変速スイッチ」で低速から高速まで部材に応じたスピード調整が可能。衝撃を吸収する「ジェルパット」と安全性を考慮した誤作動防止機能付きです。

ストローク数(min-1[回/分])0〜5500 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)3 延長コード(m)6 切断能力(mm)鉄工3.5 切断能力(mm)木工100×100角 対応材質鉄工/木工 ストローク長(mm)10 スイッチ無段変速 刃の種別専用、(取付)ワンタッチ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×75×200 付属品木工切断用ノコ刃(A5871)、曲線切断用ジグソー刃(A5872)、金属切断用ノコ刃(A5873)、延長コード6m 質量(kg)2.0(バッテリー含む) トラスコ品番274-8797

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10770444
2021-05-17
用途:
木材の切断
運輸・通信業

使い勝手は悪くないと思う。
のこぎりの耐久性が気がかりである。

対象商品:
10770444
2020-11-02
用途:
庭木の剪定作業
医療・福祉・介護関連業

コンパクトでパワーもあり安価で優れ物です。剪定作業がスムーズに施工出来ました。

対象商品:
10770444
2020-02-16
用途:
生木の選定・伐採。

多用途仕様として購入を決めました。庭の植木15センチ直径20本を切りました。丈夫の使用にて、連続使用さえしなければ問題はありませんでした。ただし、連続使用は本体から異臭あり。

2人が参考にしています
対象商品:
10770444
2020-02-20
用途:
主に庭木の剪定で使用
その他業種

7年位使用していたが・・接続部分が破断したため同じモデルを購入 パワーあり使いやすいです

3人が参考にしています
対象商品:
10770444
2019-06-04
用途:
いらない家具等を小さくする為、購入しました。
製造業

良く切れて短時間で作業が終了しました。たいへん満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
10770444
2018-11-14
用途:
DIY でたくさんの板をカットする時に。
卸売・小売業

非常に簡単にカット出来て、少し慣れてくれば正確に切れて、時間の短縮には驚きでした。

1人が参考にしています
対象商品:
10770444
2018-06-23
用途:
木製フェンスDIY
その他業種

ノコギリ刃の取り付けに戸惑ったが、時間がかかってやっとできた。わかり易い大きな図と丁寧な説明があってもいいのでは。鉄の棒を切断できたのには、ビックリ。

2人が参考にしています
対象商品:
10770444
2017-09-30
用途:
木材の切断
サービス業

木材を適当な大きさに切断するのに使用しています。
問題なく、切断ができ、役立っています。
結構振動があり、連続して使用する場合は、休みを入れながら使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする