曜日別特売
DNMG150604PQ  CA5515 旋削用チップ CA5515 CVDコーティング 京セラ 10770707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA5515 CVDコーティングDNMG150604PQ CA5515

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
この商品は169種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10770707
品番
DNMG150604PQ CA5515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
材質
CA5515
厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
-
トラスコ品番
546-8752
材質(本体)
CA5515
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10770707DNMG150604PQ CA551510761792DNMG150604PQ CA515DNMG150604PQ CA515 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ 10761792京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
材質に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする