※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ CA5515 CVDコーティング
SNMG120412PQ CA5515
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
169
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10771075
品番
SNMG120412PQ CA5515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
材質
CA5515
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
-
トラスコ品番
552-7511
材質(本体)
CA5515
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
チップ形状
正方形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
8
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10771075
SNMG120412PQ CA5515
89586524
SNMG120412PQ CA515
チップ SNMG-PQ
京セラ
1セット(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
材質に違いがあります