※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
6.35
チップブレーカ
両面
注文コード
10774715
品番
DNMG150608MU CA6515
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
CA6515
厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
トラスコ品番
546-9694
材質(本体)
CA6515
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。