977F120 12×330FL 977F リーガロイ レジボンドクロスベルト 3M(スリーエム) 10774836

977F リーガロイ レジボンドクロスベルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード10774836 品番977F120 12×330FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性、耐磨耗性にすぐれる(キュービトロン)砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力があります。
研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されています。
丈夫なポリエステル基材を使用しています。

粒度120 ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 用途普通鋼・ステンレス・ニッケル鋼などの合金・チタン等の難削材の溶接のビード除去、バリとり、面とり、ダイキャスト品の仕上げ、整形等 トラスコ品番104-8748 材質ポリエステル布 寸法(mm)12×330 砥粒キュービトロン(セラミック砥粒) 適合材普通鋼・ステンレス・ニッケル鋼、チタン等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40427371
2019-04-29
用途:
溶接ビートの研磨、バリ取りなど

たくさんある型式のなかで、使いやすいし長持ちします。

対象商品:
40427362
2014-07-18
用途:
金属の加工
彩光車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

よく削れてくれます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする