曜日別特売
9561 ドライガイドコート 3M(スリーエム) 10774906

 

9561 ドライガイドコート 3M(スリーエム) 10774906
9561 ドライガイドコート 3M(スリーエム) 10774906

ドライガイドコート

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプバックアップパッド
内容量1個注文コード10774906品番9561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます

用途
ドライガイドコートカートリッジ用のパッドです。
セット内容
バックアップパッド103mm
タイプ
バックアップパッド
寸法(Φmm)
103
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10774897
2022-12-05
用途: 鈑金
その他業種

自動車のパテ削りに使用しました。
凹凸の見える化ができる
ただ、少しペーパーが詰まりやすくなったような?

対象商品 : 10774897
2022-08-13
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

パテの面だしに使いました 初めて使いましたが面だしも楽に行えて脱脂ですぐに綺麗になるので塗装にも影響がありませんでした。

対象商品 : 10774897
2021-06-28
用途: ボディのパテ付け

これまでプラサフをガイドコート代わりにしていましたので、乾燥するまでの時間が必要でした。しかし、これだとそういう時間の無駄がなく便利になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10774897
2021-04-09
用途: パテ研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

微妙な歪みの確認に重宝しており、助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 10774897
2020-11-05
用途: パテ、サフ研ぎ時の面出し
自動車・二輪車・自転車関連業

試しにサフ研ぎで使ってみましたが良いですね!無くても面が出せるとしても、あった方が確実ですし作業効率も上がります。

対象商品 : 10774897
2020-12-13
用途: 塗装作業時

可もなく不可もなく、無くても作業できますが、面積が広いときは便利です

1が参考にしています
対象商品 : 10774897
2021-03-02
用途: 自家用車の塗装作業時

有名なメーカーですし、何より安価なところが良いです。

対象商品 : 10774897
2019-08-04
用途: 旧車レストアのパテ研ぎに
製造業

初めて購入する場合はドライガイドコートと共にバックアップパッドが必要です。ドライガイドコートを塗ることでパテの高低が可視化され作業が、とてもはかどるようになりました。今ではこれ無しでは作業出来ません。床に置いて倒してしまうとぶちまけてしまうので剥離紙を1/3くらい剥がして使うのが良いかも。もう少し安ければなぁ。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする