リアビューミラー接着剤

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10775125 品番PTX81844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修キットです。 容量(mL)ベース/0.3+硬化剤/0.6 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0009L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10775125
2020-09-10
用途:
ビートのフロントガラスに日産のミラーベースを張り付けました。
建設業・工事業

ミラーモニターが重くて純正では下を向いてしまうため代わりに別のベースを張り付けようと購入しました。
接着後重力に負けないように百均の突っ張り棒で固定して一昼夜放置してから取り付けましたが
脱脂が足りなかったのか?
ミラーモニターをつけたら走ってる最中にベースごと剥がれ落ちました。
普通に使う分には十分な接着力があるかもしれません

対象商品:
10775125
2019-09-06
用途:
Jeepのルームミラー接着のために使用
その他業種

これを使う前にロックタイトのも使いました。
溶剤の色などから形は違うけどこの二つは同じ成分のものと思われます。
前回は施工の仕方が悪かったためすぐ落ちてしまいました。
今回はミラーのベース接着面を180番ヤスリで削ってから施工しました。
とりあえず今の所1週間たちましたが落ちてません。

対象商品:
10775125
2019-03-15
用途:
バックミラーの取り付け

フロントガラスへ直接取り付けられているバックミラーが外れたためにこの接着剤を使用しました。乾燥後は強力に固着してびくともしません。

対象商品:
10775125
2011-06-19
用途:
ルームミラーの接着
有限会社ヤマダモータース 様

確実に接着されるので安心です。

対象商品:
10775125
2018-07-19
用途:
自動車のルームミラー取り付け
モントレーエンタープライズ 様

非常に良い製品だと思います。今後もぜひ使って行きたいと思っています。

対象商品:
10775125
2018-07-15
用途:
アメ車のルームミラー取り付け
株式会社上輝エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

ハマーH2のルームミラー取り付けで使いましたが説明書通りプライマー塗って圧着まで説明書に従い、取り付けしましたが数日後ミラー調整してたらすぐ取れてきた。

対象商品:
10775125
2016-08-21
用途:
接着
株式会社バージョングループ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

接着力が弱くしばらくすると剥がれる

対象商品:
10775125
2013-10-15
用途:
自動車のルームミラー脱落修理に使用。
訪問介護ふるさと合資会社 様

普通の接着剤で接合しても直にルームミラーの重みで脱落してしまいます。この商品を初めて利用致しましたが、接着力が強いので瞬間に接着して、とても強力で優れた商品です。ミラーの脱落でお困りの方には、お勧めです。

 願わくば、もう少しお値段が安いと良いですが!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする