曜日別特売
15D4R オートスイフト2Kベースコートメタリックベース DNT(大日本塗料) 10775703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートスイフト2Kベースコートメタリックベース

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
シャインメタベース ファストファイン
シャインメタベース ファストファイン
メタベース細目
メタベース粗目
メタベースファストホワイト
メタベースホワイトファイン
サンメタベース スペシャルホワイト
メタベースホワイトコース
サンメタ サンホワイト
サンメタ グラマーホワイト
サンメタ ビッググラマー
メタベース 超極細目
メタベース シルキーファイン
メタベース 極細目
シャインメタ シャイニーファイン
シャインメタ シャイニーメジアム
シャインメタ シャイニーコース
シャインメタ プラズマホワイト
フラッシュメタベース フラッシュホワイト
フラッシュメタベース ファインメジアム
フラッシュメタベース メジアム
メタベース オレンジメジアム
メタベース ゴールドメジアム
メタベース レッドメジアム
メタリック イエローメジアム
メタリック グリーンメジアムⅡ
メタリック ブルーメジアムⅡ
内容量1缶(900mL)注文コード10775703品番15D4R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料

シャインメタベース ファストファイン使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用メタリック原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色番M500硬化剤比率10:1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10775572
2022-02-11
用途: 車の補修作業に使用
スタイリング

染まりも良く作業性のアップできました。隠蔽もかなりいい

対象商品 : 19801784
2017-09-02
用途: 大型キャビンの塗装
建設業・工事業

緑色のメタリックを塗装したくて購入しましたが、
フタを開けるまでどんな色かわからなくて
困った。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする