※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
1.4
注文コード
10782686
品番
CCGT0301005ML-F PR1225
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
2.3
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
トラスコ品番
543-8837
材質(本体)
PR1225
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
内接円直径(Φmm)
3.5
寸法L2(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
左勝手
寸法L3(mm)
-
最小加工径(Φmm)
-
コーナー半径(mm)
<0.05
穴の有無
あり
角度θ(°)
-
チップ形状
ひし形頂角80°
寸法rε(mm)
-
穴の形状
一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
1
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。