曜日別特売
CCGT030101MP-CF PR1225 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10782704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ PR1225 PVDコーティングCCGT030101MP-CF PR1225

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は厚さ・内容量など103種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
1.4
注文コード
10782704
品番
CCGT030101MP-CF PR1225
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
材質
PR1225
厚さ(mm)
1.4
穴径(Φmm)
2
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
トラスコ品番
543-8870
材質(本体)
PR1225
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
内接円直径(Φmm)
3.5
寸法L2(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
-
寸法L3(mm)
-
最小加工径(Φmm)
-
コーナー半径(mm)
<0.1
穴の有無
あり
角度θ(°)
-
チップ形状
ひし形頂角80°
寸法rε(mm)
-
穴の形状
一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
1
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする