※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング
DNGG150404FP-TK PR1225
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
注文コード
10783754
品番
DNGG150404FP-TK PR1225
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
寸法a(mm)
-
内接円直径(Φmm)
12.7
材質(本体)
PR1225
刃幅(mm)
-
勝手
-
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
ブレーカ適合領域
1
寸法CW(mm)
-
逃げ角(°)
0
寸法CDX(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。