曜日別特売
DNGG150408FP-TK PR1225 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10783763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は厚さ・チップブレーカ・内容量など146種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
注文コード
10783763
品番
DNGG150408FP-TK PR1225
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
材質
PR1225
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
寸法a(mm)
-
内接円直径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
546-4455
材質(本体)
PR1225
刃幅(mm)
-
勝手
-
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
ブレーカ適合領域
1
寸法CW(mm)
-
逃げ角(°)
0
寸法CDX(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする