リジッドラック

(10件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 10784541 品番 RD-300
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。

能力(t)3(2台使用時) 最低位(mm)330 最高位(mm)485 ピッチ(cm)60(1段目35) 足幅320mm 質量(kg)4.8×2台 用途軽四〜2tトラック 仕様4段調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車を高く(250mm〜300mm・車体角度10°以上)一気に上げないで下さい。車のずれ量が大きくなりリジッドラックが倒れる場合もあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
離島数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10784566
2020-03-19
用途:
車のジャッキアップ時
株式会社 佐瀬自動車 様

高さ調整のピンが短いのでもう少し長いと使いやすいかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
10784557
2019-06-18
用途:
トラックのメンテナンス作業時

金額の割には、しっかりとした作りでとても満足です。

対象商品:
10784532
2018-09-11
用途:
芝刈り機のメンテナンスに使用
卸売・小売業

ちょっぴり高いですが、非常にしっかりしたつくりでさすが日本製です。安心して作業ができます。

対象商品:
10784566
2018-02-15
用途:
キャンピングカーの下回り作業時

第一印象は「デカイ」「重い」ですが、キャンピングカーという重量のある車両でなおかつ車高が高いため確実にフレームを支えるためには必要な大きさと重さです。
車体の下に潜って作業する時にこの大きさと重さが安心感につながっています。
もしも3トン超えるようなキャンピングカーが何かの理由で落ちてきたら大惨事になるので品質確保出来ているというのは大事です。

不満というほどでもありませんがオプションでいいので傷つき防止のための受け皿部分にフィットするゴムのパッドを販売して欲しいです。
現在普通のゴム板を貼り付けていますが厚みが薄いため少しづつゴムが切れてしまうので交換可能な専用品が有ればいいなと。

対象商品:
10784557
2018-01-04
用途:
2.3.4トン車のジャッキアップ時のサポートに。
個人のお客様

タイヤ交換や整備時の安全確保に購入しました。
他社製品で上部受け皿が曲がっているのを良く見かけたのでリキマエダ製を購入して見ました。やはり如何にも頑丈そうで安心して使用してます。

対象商品:
10784566
2018-01-14
用途:
コンバイン足回りメンテナンス
キタガワファーム 様 (農・林・水産業)

大型で安定性があり良いと思います。このメーカーの馬は、ピンをロックするβピンのようなものが付いていないので、多分いらないのでしょうが、在ると安心感が増すと思います。価格は少し高いかなと思います。

対象商品:
10784532
2017-01-26
用途:
車の足回りの作業

充分に高さもあり、強度も充分で4個使って全輪はずしても全く問題ない。

対象商品:
10784541
2016-10-15
用途:
車両のジャッキアップ時の固定等
井口冷熱サービス 様

特に問題なく使ってますよ。普通です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする