リキマエダ
リキマエダの ジャッキ・馬台
リキマエダの 馬台(リジッドラック)
リジッドラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
10784593
品番
RD-500G
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
能力(t)
5(2台使用時)
最低位(mm)
385
最高位(mm)
595
ピッチ(cm)
32(1段目20)
足幅
415mm
付属品
受ゴム・足ゴム付
質量(kg)
6.8×2台
用途
軽四〜4tトラック
仕様
7段調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車を高く(250mm〜300mm・車体角度10°以上)一気に上げないで下さい。車のずれ量が大きくなりリジッドラックが倒れる場合もあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820