ホロ補修のり

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10789082 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。

成分
特殊合成樹脂
蒸発残分18〜20%
オープンタイム(分)
5〜15分/20℃
ヒールシートも可能
形状ハケ付き 比重0.88(20℃) 粘度2000〜5000 cps/25℃ 指触乾燥時間(分)5〜10分/20℃ 外観透明粘宗稠液 入数1セット(500g×2缶)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10789082 - 40167757 - ホロ補修のり 飯尾商店 ホロ補修のり 飯尾商店 1缶(500g) 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40167757
2024-12-22
用途:
トラックの幌シート補修

粘着補修テープも使っていますが、毎回シートを丸めてたたむと折り目のところは剥がれやすいので、古いシートのきれいな部分を切って、この補修のりを使って貼っています。ちゃんと貼れれば、長持ちします。

対象商品:
40167757
2015-06-01
用途:
カーテンの修理

特にありませんが、もう少し大きな製品があれば!

3人が参考にしています
対象商品:
40167757
2015-02-01
用途:
ダンプカーシートの補修に使用

手軽に使用できるのが魅力です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする