※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKB13F-15 ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 10789423 GKB13F-15 ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 10789423

ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10789423 品番 GKB13F-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 寸法L(mm)130 寸法H(mm)約61 適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする