※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
注文コード
10800028
品番
WBGT080201L-F TN60
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN60
トラスコ品番
555-9821
厚さ(mm)
2.38
材質(本体)
TN60
穴径(Φmm)
2.3
内接円直径(Φmm)
4.76
勝手
左勝手
コーナー半径(mm)
0.1
穴の有無
あり
チップ形状
六角形
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
3
ブレーカ適合領域
1
逃げ角(°)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。