※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
注文コード
10800055
品番
WBMT080202R-DP TN60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN60
トラスコ品番
556-0616
厚さ(mm)
2.38
材質(本体)
TN60
穴径(Φmm)
2.3
内接円直径(Φmm)
4.76
勝手
右勝手
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
チップ形状
六角形
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
3
ブレーカ適合領域
3
逃げ角(°)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。