※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
突切り用チップ GW15 超硬
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
トラスコ品番
548-2020
548-2011
548-2020
548-2038
548-2089
548-2097
548-2101
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10805262
品番
GDG2020R-005PG-15D GW15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
GW15
トラスコ品番
548-2020
材質(本体)
GW15
寸法S(mm)
4.3
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
2(-0.02~+0.02)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRR(°)
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。