※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ KW10 超硬
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
ブレーカ
-
コーナー数
2
トラスコ品番
548-9423
注文コード
10805332
品番
GMM3020L-MT-15D KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
ブレーカ・コーナー数・トラスコ品番
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
仕様
-
トラスコ品番
548-9423
材質(本体)
KW10
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
4.3
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
-
寸法d(Φmm)
-
ブレーカ
-
寸法W1(mm)
-
コーナー半径(mm)
-
チップサイズ
-
コーナー数
2
寸法θ°
-
寸法CW(mm)
3(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRL(°)
15
寸法PSIRR(°)
-
寸法CUTDIA(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10805332
GMM3020L-MT-15D KW10
10806626
GDM3020L-003PF-15D PR1215
突切り用チップ PR1215 PVDコーティング
京セラ
1セット(10個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です