※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブレーカ- コーナー数1 トラスコ品番553-7797 注文コード10806005 品番TKL1.6 KW10
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はブレーカ・コーナー数・トラスコ品番など76種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 仕様- トラスコ品番553-7797 材質(本体)KW10 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手左勝手 寸法d(Φmm)- ブレーカ- 寸法W1(mm)- コーナー半径(mm)0.15 チップサイズ- コーナー数1 寸法θ°- 寸法CW(mm)1.6(-0.05〜+0.05) 寸法INSL(mm)- 寸法PSIRL(°)8 寸法PSIRR(°)- 寸法CUTDIA(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする