※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ PR1425 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10807125
品番
TKF12L050-NB-20DR PR1425
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
PR1425
仕様
●リード角の勝手:右勝手
トラスコ品番
553-5140
材質(本体)
PR1425
寸法H(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
左勝手
寸法d(Φmm)
-
ブレーカ
ブレーカなし
寸法rε(mm)
-
チップサイズ
12
寸法CW(mm)
0.5(-0.03〜+0.03)
寸法PSIRL(°)
20
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。