※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ PR1425 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
553-6618
注文コード
10807667
品番
TKF16R150-NB-20DR PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
トラスコ品番
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1425
仕様
●リード角の勝手:右勝手
トラスコ品番
553-6618
材質(本体)
PR1425
寸法H(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
右勝手
寸法d(Φmm)
-
ブレーカ
ブレーカなし
寸法rε(mm)
-
チップサイズ
16
寸法CW(mm)
1.5(-0.03〜+0.03)
寸法PSIRL(°)
-
寸法PSIRR(°)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。