TKFS12R150-S  PR1425 突切り用チップ PR1425 PVDコーティング 京セラ 10807755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切り用チップ PR1425 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番553-7053 注文コード10807755 品番TKFS12R150-S PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品はトラスコ品番など70種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1425 仕様- トラスコ品番553-7053 材質(本体)PR1425 寸法H(mm)8.7 寸法B(mm)9 寸法T(mm)2.2 寸法W(mm)1.5(-0.03〜+0.03) 勝手右勝手 寸法d(Φmm)4.4 ブレーカ- 寸法rε(mm)0.05 チップサイズ- 寸法CW(mm)- 寸法PSIRL(°)- 寸法PSIRR(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする