※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-3C-25 空気抜弁 TA-3Cシリーズ ヨシタケ 10811902 TA-3C-25 空気抜弁 TA-3Cシリーズ ヨシタケ 10811902

空気抜弁 TA-3Cシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10811902 品番 TA-3C-25
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 適合圧力範囲(MPa)0.01〜1 使用温度範囲(℃)60(断続使用時90) 質量(kg)2.88 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 寸法H(mm)143 寸法d(mm)Rc1 最高温度(℃)60(断続使用時90) 寸法C(mm)114 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油(比重0.8以上) 寸法d1(mm)Rc3/8 コーティングナイロン11(本体内外面) 材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 適合流体冷温水・油(比重0.8以上) 材質(弁体)黄銅 材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り) 適合圧力(MPa)0.01〜1 材質(フロート)ステンレス鋼
注意
※外気との温度差が40℃以上ある場合は保温してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする