※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイレンサ
サイレンサー MS-2シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
10812164
品番
MS-2-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
呼び径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
57
寸法d(mm)
Rc1/2
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
JIS Rc
材質
青銅
適合流体
蒸気
質量(kg)
0.5
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.1〜0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材