サイレンサー MS-2シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10812173 品番 MS-2-20A
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。

寸法B(mm)93 寸法C(mm)71 寸法d(mm)Rc3/4 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 質量(kg)0.8 呼び径20A 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする