※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイレンサ
サイレンサー MS-2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10812191
品番
MS-2-32A
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
105
寸法d(mm)
Rc1 1/4
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
接続
JIS Rc
材質
青銅
適合流体
蒸気
質量(kg)
3.2
呼び径
32A
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.1〜0.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材