※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB880-20 スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ 10812383 TB880-20 スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ 10812383

スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード10812383 品番TB880-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.05 仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 寸法H1(mm)87 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼 流れ方向横→横 材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
注意
※内蔵式チェッキ弁、サーミックベントはどちらか一方しか取付けできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10812383 TB880-20 38849824 TB880-10 スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ 1個 25,980 税込28,578 メーカー後継品です。塗装色がシルバーになりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38849824
2023-03-30
用途:
生地を乾燥させる時。
製造業

乾燥機の蒸気漏れを防ぐ為に購入しました。
取り付けて満足してます。

対象商品:
38849815
2015-02-04
用途:
プレス作業
有限会社 特急舎 様

順調です。修理屋さんがこれは丈夫でいいよ!と聞いていたものが、リーズナブルな価格で買え満足してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする