オイルフィルターレンチ 輸入車用

(62件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10812505 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。

差込角(mm)12.7 レンチサイズ(mm)(6角)27 用途オイルフィルターエレメントの交換に 適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します) 質量(g)150 寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44 カップサイズ74mm(14角)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※車種、エンジンの形状によっては使用できない場合がありますのでサイズをご確認ください。
※順次MonotaROロゴありから無しに変更になります。ロゴの有無は選択できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10812505 - 01476238 - オイルフィルターレンチ 輸入車用 モノタロウ オイルフィルターレンチ 輸入車用 モノタロウ 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01476238
2024-04-03
用途:
ボッシュオイルフィルタールノー用には合わない
サイシンカラー 様

ルノー用ボッシュオイルフィルターには合わない。オイルフィルターにはレンチのサイズを記名してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2022-09-26
用途:
メンテナンス
サービス業

毎回購入していた、輸入車用Mann Filterの品番改訂にともない、純正フィルターレンチ形状から14角に変わってしまい。
今後の使用を考え購入した。しっかりした作りでトルクもかけられ満足してます。

対象商品:
01476238
2022-12-10
用途:
オイル交換
株式会社バリアンメディカルシステムズ 様 (医療・福祉・介護関連業)

水冷ポルシェに使用(981ボクスター)
値段も安いのでおすすめです。

1人が参考にしています
2022-08-03
用途:
エレメント交換

BMWの1.9Lで使ってます。
その後入ってきたフィアットの1.6Lにも使えました。

対象商品:
01476238
2022-05-14
用途:
オイルフィルターエレメント交換時
製造業

メルセデスベンツW210、エンジンの型式112のエレメント交換に使用しています。工具の表面の樹脂コーティングがフィルターエレメントの樹脂キャップ(この車の樹脂キャップはエレメント交換後も使用する構造)を傷付けにくい。また、キャップを回す時にすべりにくいので気に入って使っています。

対象商品:
01476238
2022-10-29
用途:
車検整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

マツダ車の修理に使用しましたが、全く問題無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01476238
2022-09-14
用途:
ポルシェのDIYオイルフィルター交換に使用
建設業・工事業

問題なく使えています。価格も安くて助かりました。とてもよい商品です。

2021-10-30
用途:
ベンツのオイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

遊びも無くピッタリでした。他社の金属製では空回りしましたが、今回購入したレンチは締め付けも安心でした。良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする