※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの ジョイントリンク
ステンレスローラチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10812785
品番
SS50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
ユニット長さ(m)
3.048
ピン形式
リベット形
質量(kg/m)
1.02
ローラ外径(R)(Φmm)
10.16
ピン長L1(mm)
11.8
ピン長L2(mm)
10.2
リンクプレート高さH(mm)
14.5
リンクプレート厚さT(mm)
2
ピン径D(mm)
5.08
最大許容張力(kN)
0.68
注意
※ご使用の際は「特殊環境下でのチェン選定」「温度選定法」に従ってチェンを選定してください。
必ず最大許容荷重以内で使用してください。
チェン速度は50m/min以下で使用して下さい。