※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの オフセットリンク
ステンレスオフセットリンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10812837
品番
SS60 OL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
5.95
ローラ外径(R)(Φmm)
11.91
リンクプレート厚さT(mm)
2.4
リンクプレート高さH(mm)
17.4
ピン長L1(mm)
14.8
ピン長L2(mm)
12.7
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
用途
ステンレスローラチェン用オフセットリンク
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
適合チェーンNo.
SS60
最大許容張力(kN)
1.07