※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ゼクサスチェンの 伝導部品
ゼクサスチェンの チェーン
ゼクサスチェンの ジョイントリンク
ステンレスローラチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10812873
品番
SS100(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
ユニットリンク数
96
ユニット長さ(m)
3.048
ピン形式
リベット形
質量(kg/m)
3.77
ローラ外径(R)(Φmm)
19.05
ピン長L1(mm)
23.4
ピン長L2(mm)
19.8
リンクプレート高さH(mm)
29.3
リンクプレート厚さT(mm)
4
ピン径D(mm)
9.53
最大許容張力(kN)
2.64
注意
※ご使用の際は「特殊環境下でのチェン選定」「温度選定法」に従ってチェンを選定してください。
必ず最大許容荷重以内で使用してください。
チェン速度は50m/min以下で使用して下さい。