※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

反射たすき2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード10879776 品番HT-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

夜間など、反射材を表にして着用していただくと、車のライトを反射して光ってドライバーに居場所を知らせます。
リバーシブルなので昼間は黄色面を表にして使用できます。

イエロー 用途交通安全用品に 仕様全日本交通安全協会認定 トラスコ品番852-1640 材質ポリプロピレン・PVC 幅(mm)35 高さ(mm)1290 質量(g)56 奥行(mm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする