※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の 料理道具
三洋化成の まな板・解凍ボード
三洋化成の プラスチックまな板
マイ抗菌まな板大型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
10879855
品番
KMN-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
JIS抗菌、SIAA抗菌に適合しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×410×13
色
ハーフホワイト
用途
調理用
トラスコ品番
816-3673
材質
PE
質量(kg)
1.122
適合規格
JIS抗菌適合・SIAA抗菌適合・食品衛生法適合