※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の 料理道具
三洋化成の まな板・解凍ボード
三洋化成の プラスチックまな板
マイ抗菌まな板特大型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
10879864
品番
KMN-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
JIS抗菌、SIAA抗菌に適合しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×440×13
色
ハーフホワイト
用途
調理用
トラスコ品番
816-3672
材質
PE
質量(kg)
1.313
適合規格
JIS抗菌適合・SIAA抗菌適合・食品衛生法適合