※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシオ
ヨシオの 安全ベスト・タスキ
ヨシオの 反射バンド
ぴタッチα
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10881377
品番
PT45A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電シートです。
抗菌、防臭効果があり、お好きな大きさにカットしてご使用いただけます。
色
ブラック
用途
静電気除去に
トラスコ品番
852-1657
材質
アクリル、紙
幅(mm)
70
高さ(mm)
60
質量(g)
1
タイプ
粘着
奥行(mm)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650