※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシオ
ヨシオの 安全ベスト・タスキ
ヨシオの 反射バンド
傘ステッキ反射ネームシール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
10881386
品番
KS30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
超高輝度反射材使用のシールで、名前が記入できる大1枚とそれぞれに貼っていただける小8枚がセットになっています。
色
シルバー
用途
交通安全用品に
仕様
全日本交通安全協会推薦・日本反射材普及協会認定NO第2005号
トラスコ品番
852-1648
材質
PVC高輝度反射材
幅(mm)
85
高さ(mm)
50
質量(g)
4
奥行(mm)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650