※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

764-L 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 10882007 764-L 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 10882007 764-L 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 10882007 764-L 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 10882007

塩化ビニール手袋 パールうす手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) サイズL 注文コード10882007 品番764-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。
うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。

用途
工場内での軽作業。
機械部品製造・取り扱い。
漁業・農業。
サイズL 全長(cm)30.0 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)22.2 材質塩化ビニール(PVC) ブルー 厚さ(mm)0.25 入数(双)20 トラスコ品番780-9875 質量(g)54

商品説明動画

東和の家庭用手袋??「トワローブパールうす手」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10882007 764-L 75313831 No.764 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 1双 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575611
2013-06-24
用途:
アセトンでの脱脂

装着感は良かったです。
アセトンで使用したら10分ぐらいで穴が開いてしまいました。
油は平気なようですがアセトンは無理です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする